Scotch-Brite™ Roloc™ SL Disc de condiționare a suprafețelor SL-DR TR, 2 in, fără gaură, Heavy Duty A CRS

Cod articol: 7000046219
  • Cantitatea minimă de comandă 200 bucăţi
  • Pași de comandă: 200 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000046219
    EAN / GTIN 50048011337956
    Număr producător 7000046219
    L-Număr L51710 1125

    Descriere

    Execuţie:

    Lână din fibre cu abraziv legat cu rășină
    Lipire cu granulație tare
    Schimbarea rapidă și ușoară a discurilor datorită sistemului de schimbare rapidă 3M™ Roloc™.
    Agresiv și stabil la margini
    Economisește etapele de prelucrare

    Descriere:

    Sistemul de înlocuire rapidă 3M™ Roloc™ economisește timp și bani prin schimbarea rapidă și ușoară a discurilor din fleece. Discurile pot fi detașate și atașate de pe suportul de susținere sau de pe mandrină printr-o simplă răsucire. Schimbarea rapidă reduce timpii morți și oferă un mare avantaj, în special în procesele de lucru în mai multe etape. Dimensiunile granulelor sunt codificate pe culori pentru o manipulare ușoară. Combinarea acestui sistem cu polizoare unghiulare 3M™ Roloc™ sau polizoare drepte garantează procese sigure și cele mai bune rezultate.

    Caracteristică:

    Fibră fleece cu abraziv material legat de rășină
    Retenție dură a boabelor
    Economisirea etapelor de prelucrare
    Nu se deteriorează piesa de prelucrat

    Notă:

    Îndepărtarea cusăturilor de sudură subțiri și a punctelor de sudură mici, lucrări de curățare și debavurare grosiere