Scotch-Brite™ Perie radială cu peri radiali tip BB-ZB, 6 in x 7/16 in x 1 in, 6, cu adaptor

Cod articol: 7000046180
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000046180
EAN / GTIN 50048011332166
Număr producător 7000046180
L-Număr L51710 377

Descriere

Execuţie:

Granulație abrazivă Cubitron™, alumină
Design unic patentat cu construcție deschisă
Construcție turnată
Lățimea totală: 11.1125 mm
Siguranță ocupațională ridicată

Descriere:

Curățare, decapare a vopselelor, debavurare, estompare pe aproape toate materialele, în special pentru suprafețe puternic conturate, utilizare pe sistem robotizat, polizor de banc, polizor drept sau arbore flexibil.

Caracteristică:

Granule abrazive Cubitron™, oxid de aluminiu
Design unic patentat cu construcție deschisă
Construcție turnată
Abraziv legat de plastic
Siguranță ridicată de lucru
Fără înfundare
Fără vibrații
Rezultat de lucru constant pe întreaga durată de viață, de lungă durată
Finisaj consistent
Adaptare optimă la piesa de lucru respectivă
Rezultat rapid și eficient al muncii
Fără slăbire a pieselor metalice

Notă:

Utilizați pe sistemul robot, polizor de banc, polizor drept sau arbore flexibil
Curățare, decapare, debavurare, estompare pe aproape toate materialele
În special pentru suprafețe puternic conturate

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.