Scotch-Brite™ EX3 Disc de debavurare X3-WL, 150 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 9S FIN, PN30213

Cod articol: 7000046168
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000046168
    EAN / GTIN 50048011302138
    Număr producător 7000046168
    L-Număr L51710 1028

    Descriere

    Execuţie:

    Highest edge retention and durability in the Scotch-Brite™ Deburring Wheel line provides aggressive edge deburring
    Specially engineered to condition sharp edges and metal burrs
    Convolute construction provides a balanced, smooth running wheel throughout product life
    Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

    Descriere:

    Disc de înaltă performanță pentru debavurarea multor materiale

    Caracteristică:

    Designul spiralat oferă un compact disc echilibrat și cu funcționare lină
    Special conceput pentru a manipula marginile ascuțite și bavurile metalice
    Plicul asigură o dezvoltare la temperaturi scăzute și reduce impactul asupra materialelor sensibile la căldură.

    Notă:

    Disc de înaltă performanță pentru debavurarea multor materiale

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături