Disc de finisare Scotch-Brite™ FS-WL, 200 mm x 50 mm x 76,2 mm, 5A MED, SPR 21006C

Cod articol: 7000046148
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000046148
    EAN / GTIN 00048011933702
    Număr producător 7000046148
    L-Număr L51710 109

    Descriere

    Execuţie:

    Realizează efecte de linie izbitoare
    Discul de fibră netedă pentru răni
    Impregnare
    Construcție deschisă
    Fleece special de finisare

    Descriere:

    Discuri Scotch-Brite™ pentru finisare fină. În funcție de duritate și finețe, se poate obține un finisaj cu linii distincte sau un model de linii fine și uniforme. Potrivit pentru toate metalele.

    Caracteristică:

    Obține efecte de accident vascular cerebral izbitoare
    Disc de fibre nețesute înfășurate
    Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață a sculei

    Notă:

    Pentru îndepărtarea urmelor ușoare de desen pe profilele din oțel inoxidabil