Scotch-Brite™ EXL Roată de debavurare XL-WL, 203 mm x 15 mm x 76,2 mm, 8A MED

Cod articol: 7000046142
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000046142
EAN / GTIN 50048011929809
Număr producător 7000046142

Descriere

Execuţie:

Disc robust, dens și flexibil pentru un finisaj profesional - suprafața piesei de prelucrat nu va fi șlefuită, frecată sau deformată.
Adecvat pentru toate tipurile de metal, compozit și sticlă - mai multe lucrări pot fi realizate cu același panou.
Construcție nețesută din fibre țesute – pentru o funcționare lină a discului și un finisaj uniform, excelent
Sistem unic de rășini - reduce la minimum murdărirea și, prin urmare, timpul petrecut la curățarea suprafețelor
Generarea de căldură scăzută – reduce riscul de decolorare și deformare a materialelor sensibile la căldură

Descriere:

Discul de debavurare Scotch-Brite™ EXL are o consistență dură, densă, care permite debavurarea, finisarea și lustruirea rapidă a tuturor tipurilor de metal, materiale compozite și sticlă, rezultând o suprafață netedă și curată. Discurile noastre de debavurare EXL sunt conformabile și ideale pentru debavurarea pieselor imprimate sau tăiate cu laser sau pentru finisarea după șlefuirea cu bandă. Un sistem unic de rășini asigură o mai puțină murdărire, reducând timpul de curățare și pregătire. Designul cu discuri înfășurate și uzura curată și uniformă asigură o funcționare lină și permit utilizatorului să obțină un finisaj profesional cu ușurință de utilizare. Materialul Scotch-Brite asigură o șlefuire rece, o uzură uniformă a discului și o expunere continuă a abrazivului. Aceste discuri sunt potrivite în special pentru utilizarea pe materiale sensibile la căldură. Rezistența acestor discuri asigură o durată de viață lungă. Acestea sunt disponibile cu carbură de siliciu sau oxid de aluminiu mineral abraziv. Carbura de siliciu este un mineral sintetic foarte ascuțit care este utilizat în mod obișnuit pentru lucrări cu presiune de contact redusă, cum ar fi pregătirea și finisarea vopselelor. Oxidul de aluminiu este un mineral dur, grosier și oferă o viteză de tăiere ridicată și o durată de viață lungă a sculei. Carbura de siliciu se descompune mai repede decât oxidul de aluminiu, dar oferă un finisaj mai fin Abrazivii Scotch-Brite sunt produse unice de pregătire a suprafețelor. Abrazivii acestora sunt integrați într-o matrice din fibre nețesute de nailon. Prin combinarea abrazivilor cu țesătura nețesută, se obține un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe toată durata de viață a produsului. Materialul cu textură deschisă permite o șlefuire la rece și respinge praful, astfel încât mineralele abrazive sunt mai puțin predispuse să blocheze șanfrenul.

Caracteristică:

Disc robust, dens și flexibil pentru un finisaj profesional - suprafața piesei de prelucrat nu va fi subțiată, frecată sau deformată.
Potrivit pentru toate tipurile de metal, compozit și sticlă - același disc poate fi folosit pentru mai multe lucrări.
Construcție din fibre de lână - pentru o funcționare lină a discului și un finisaj uniform și excelent
Sistem unic de rășini sintetice - reduce la minimum murdărirea și, prin urmare, timpul petrecut la curățarea suprafețelor
Generare redusă de căldură - reduce riscul de decolorare și deformare a materialelor sensibile la căldură

Notă:

Debavurează, netezește și lustruiește toate tipurile de metale și materiale compozite pentru a produce o suprafață netedă și curată.