Scotch-Brite™ EXL Roată unificată XL-UW, 76,2 mm x 3 mm x 76,2 mm, 8A CRS

Cod articol: 7000046140
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăţi
  • Pași de comandă: 40 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000046140
    EAN / GTIN 50048011928260
    Număr producător 7000046140

    Descriere

    Execuţie:

    Construcție multistrat din fleece din fibre comprimate
    Pentru o finisare uniformă a suprafeței chiar și în locuri greu accesibile
    Utilizare universală pentru debavurare și finisare pe toate materialele
    Prelucrarea ușoară a celor mai mici raze și contururi
    Extrem de durabil și retenție ridicată a marginilor

    Descriere:

    Țesătura nețesută ″EXL″ Scotch-Brite™ este disponibilă într-o gamă largă de durități și finețuri și este ideală pentru diverse aplicații, de la debavurare la finisare lucioasă.

    Caracteristică:

    Construcție multistrat din fleece din fibre presate în mai multe straturi
    Pentru o suprafață uniformă chiar și în locurile greu accesibile
    Aplicabil universal pentru debavurare și finisare pe toate materialele
    Prelucrare ușoară a celor mai mici raze și contururi
    Extrem de rezistent și cu o rezistență ridicată a marginilor
    Utilizare pe mașini de mare viteză

    Notă:

    Debavurare și finisare pe toate materialele
    Aplicabil la nivel universal