Scotch-Brite™ EXL Disc unificat , 203 mm x 25,4 mm x 50,8 mm, 6A MED

Cod articol: 7000046129
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000046129
EAN / GTIN 50048011276316
Număr producător 7000046129

Descriere

Execuţie:

Construcție multistrat din fleece din fibre comprimate
Pentru o finisare uniformă a suprafeței chiar și în locuri greu accesibile
Utilizare universală pentru debavurare și finisare pe toate materialele
Prelucrarea ușoară a celor mai mici raze și contururi
Extrem de durabil și retenție ridicată a marginilor

Descriere:

Țesătura nețesută ″EXL″ Scotch-Brite™ este disponibilă într-o gamă largă de durități și finețuri și este ideală pentru diverse aplicații, de la debavurare la finisare lucioasă.

Caracteristică:

Construcție multistrat din fleece din fibre presate în mai multe straturi
Pentru o suprafață uniformă chiar și în locurile greu accesibile
Aplicabil universal pentru debavurare și finisare pe toate materialele
Prelucrare ușoară a celor mai mici raze și contururi
Extrem de rezistent și cu o rezistență ridicată a marginilor
Utilizare pe mașini de mare viteză

Notă:

Debavurare și finisare pe toate materialele
Aplicabil la nivel universal