Scotch-Brite™ Perie radială cu peri radiali tip C RB-ZB, 14 mm x 1,58 mm, P400

Cod articol: 7000046125
  • Cantitatea minimă de comandă 192 bucăţi
  • Pași de comandă: 192 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000046125
EAN / GTIN 50048011276163
Număr producător 7000046125
L-Număr L51710 1379

Descriere

Execuţie:

Tip A: Cea mai agresivă versiune cu peri înclinați Tip C: Cea mai flexibilă versiune cu peri în formă de C pentru piese de lucru deosebit de pretențioase
Pentru aplicații în zone greu accesibile
Ideal pentru aplicații de curățare și debavurare ușoară
Rezultate de lucru constante pe întreaga durată de viață
Perie din plastic solid cu nisip ceramic.

Descriere:

Produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă un grad ridicat de flexibilitate și durabilitate. Mineralul abraziv ceramic lipit în plastic garantează cele mai bune rezultate de șlefuire. Designul unic se adaptează, de asemenea, la contururile foarte profilate, nu se înfundă și asigură un finisaj consistent. Spre deosebire de perii de sârmă, niciun fir individual nu se poate desprinde și pune în pericol utilizatorul. Curățarea, amestecarea, debavurarea și lustruirea - în orice moment, produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă siguranță maximă în lucru, flexibilitate și durată de viață. Sfat de expert: Când îl utilizați, acordați atenție presiunii de aplicare. Lucrați cu puțină presiune și lăsați capătul cu peri să lucreze. Este suficient un contact ușor cu piesa de prelucrat. O presiune prea mare va reduce drastic durata de viață a sculei.

Caracteristică:

Perie integral din plastic cu granulație ceramică
Utilizați pe un polizor drept sau pe un arbore flexibil

Notă:

Utilizați pe un polizor drept sau pe un arbore flexibil
Amestec pe aproape toate materialele, în special pentru suprafețe foarte bine conturate, filigranate
Pentru utilizare în industria generală și în sectoare precum aviația, industria auto, prelucrarea metalelor și transporturi
Pentru decaparea vopselelor, debavurare, estompare, finisare, lustruire, curățare și îndepărtarea acoperirilor