Scotch-Brite™ EXL Disc de debavurare XL-WL, 12 in x 1 in x 5 in, 9S FIN

Cod articol: 7000046073
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000046073
EAN / GTIN 50048011051388
Număr producător 7000046073

Descriere

Execuţie:

Disc din fibre nețesute înfășurat din material ″EXL″.
Prelucrare ușoară a pieselor conturate
Material fleece de debavurare avansat
Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață
Finisaj uniform, reproductibil

Descriere:

Această tablă este disponibilă într-o gamă largă de durități și calibre. Trebuie respectată direcția de rulare.

Caracteristică:

Discul din material ″EXL″ din fibră netedă de fibră de rănire
Prelucrarea ușoară a pieselor de lucru profilate
Lână avansată de debavurare
Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață a sculei
Finisare uniformă, reproductibilă

Notă:

Atenție: Trebuie respectată direcția de rulare!
Debavurarea arborelui și a tijelor de piston înainte de cromarea dură
Debavurarea paletelor de turbină, a pieselor plate ștanțate, a ghidajelor filetate și a pieselor de mașini
Debavurarea roților dințate, a pieselor turnate sub presiune și a pieselor turnate ascuțite, a pieselor auto (de exemplu, inele de piston, pistoane)
Linii de separare pe piese turnate și presate