Scotch-Brite™ EXL Disc de debavurare XL-WL, 8 in x 1/2 in x 3 in, 8S FIN

Cod articol: 7000046065
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000046065
    EAN / GTIN 50048011146299
    Număr producător 7000046065
    L-Număr L51710 1329

    Descriere

    Execuţie:

    Disc din fibre nețesute înfășurat din material ″EXL″.
    Prelucrare ușoară a pieselor conturate
    Material fleece de debavurare avansat
    Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață
    Finisaj uniform, reproductibil

    Descriere:

    Această tablă este disponibilă într-o gamă largă de durități și calibre. Trebuie respectată direcția de rulare.

    Caracteristică:

    Discul din material ″EXL″ din fibră netedă de fibră de rănire
    Prelucrarea ușoară a pieselor de lucru profilate
    Lână avansată de debavurare
    Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață a sculei
    Finisare uniformă, reproductibilă

    Notă:

    Atenție: Trebuie respectată direcția de rulare!
    Debavurarea arborelui și a tijelor de piston înainte de cromarea dură
    Debavurarea paletelor de turbină, a pieselor plate ștanțate, a ghidajelor filetate și a pieselor de mașini
    Debavurarea roților dințate, a pieselor turnate sub presiune și a pieselor turnate ascuțite, a pieselor auto (de exemplu, inele de piston, pistoane)
    Linii de separare pe piese turnate și presate