Scotch-Brite™ Light Disc de debavurare , 203 mm x 50,8 mm x 76 mm, 8S FIN

Cod articol: 7000046058
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000046058
EAN / GTIN 50048011016806
Număr producător 7000046058

Descriere

Execuţie:

Adaptabil
Debavurează toate materialele metalice și nemetalice
Discul de fibră netedă pentru răni
Impregnare
Material LDW

Descriere:

Disc compact adaptabil pentru debavurarea tuturor materialelor metalice și nemetalice.

Caracteristică:

Debavurare a tuturor materialelor metalice și nemetalice
Prelucrarea ușoară a pieselor de lucru profilate
Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață a sculei
Finisare uniformă, reproductibilă
Nici o schimbare în geometria piesei de prelucrat
Economii de costuri datorită reducerii timpului de pregătire și a timpului neproductiv
Economii de timp și de costuri
În special pentru utilizarea pe sisteme de mașini

Notă:

Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing