Scotch-Brite™ Light Disc de debavurare LD-WL, 304 mm x 50,8 mm x 127 mm, 7S FIN

Cod articol: 7000046055
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000046055
    EAN / GTIN 50048011016738
    Număr producător 7000046055

    Descriere

    Execuţie:

    Adaptabil
    Debavurează toate materialele metalice și nemetalice
    Discul de fibră netedă pentru răni
    Impregnare
    Material LDW

    Descriere:

    Disc compact adaptabil pentru debavurarea tuturor materialelor metalice și nemetalice.

    Caracteristică:

    Debavurare a tuturor materialelor metalice și nemetalice
    Prelucrarea ușoară a pieselor de lucru profilate
    Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață a sculei
    Finisare uniformă, reproductibilă
    Nici o schimbare în geometria piesei de prelucrat
    Economii de costuri datorită reducerii timpului de pregătire și a timpului neproductiv
    Economii de timp și de costuri
    În special pentru utilizarea pe sisteme de mașini

    Notă:

    Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing