Scotch-Brite™ Clean & Strip Unitised Wheel CS-UW negru, 50 mm x 12,5 mm x 6,35 mm XCS

Cod articol: 7000046021
  • Cantitatea minimă de comandă 30 bucăţi
  • Pași de comandă: 30 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000046021
EAN / GTIN 50048011010057
Număr producător 7000046021

Descriere

Execuţie:

CS Material
Construcție nețesută din fibre grosiere comprimate cu mai multe straturi
Fibră de nailon fleece
Disponibilitate în dimensiuni mai mici
Dezvoltare la temperaturi scăzute

Descriere:

Îndepărtarea murdăriei grele și a straturilor încăpățânate, îndepărtarea ruginii.

Caracteristică:

Material CS
Construcție multistrat presată cu fibre grosiere din fleece cu straturi multiple
Fleece din fibră de nailon
Disponibilitate în cele mai mici dimensiuni
Dezvoltarea la temperaturi scăzute
Suprafață uniformă chiar și în locurile greu accesibile
Fără înfundare
Economii de costuri datorită timpilor mici de pregătire și neproductivi
Suprafață curată din punct de vedere metalic
Țesătură nețesută agresivă, cu granulație grosieră, în construcție deschisă
Durabilitate extrem de mare pentru aplicații de curățare grosieră
Fără metale corozive

Notă:

Îndepărtarea murdăriei grele, a acoperirilor dificile, îndepărtarea ruginei