Scotch-Brite™ Cut and Polish Wheel, 8 in x 1 in x 3 in 7A FIN, 3 per cutie

Cod articol: 7000045988
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000045988
    EAN / GTIN 50048011032752
    Număr producător 7000045988

    Descriere

    Execuţie:

    Material CP
    Construcție din fibre nețesute comprimate în mai multe straturi
    Disponibilitate în dimensiuni mai mici
    Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață
    Suprafață uniformă chiar și în zonele greu accesibile

    Descriere:

    Disc compact special pentru obținerea de finisaje decorative, fine, în special pe oțel inoxidabil.

    Caracteristică:

    Material CP
    Construcție multistrat din fleece din fibre presate în mai multe straturi
    Disponibilitate în cele mai mici dimensiuni
    Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață a sculei
    Suprafață uniformă chiar și în locurile greu accesibile
    Finisaj uniform
    Nici o abatere a aspectului suprafeței
    Nici o schimbare în geometria piesei de prelucrat
    Economii de timp și de costuri
    Model de linie strânsă
    Prelucrare ușoară a celor mai mici raze și contururi
    Utilizare pe mașini de mare viteză

    Notă:

    Disc compact special pentru obținerea unor suprafețe decorative, grosiere, cu un model de linii distinctive, în special pe metale mai moi, cum ar fi cuprul sau aluminiul.