Execuţie:
Design puternic și compact pentru o debavurare și finisare eficientă a marginilor
Densitățile ridicate asigură o bună reținere a tăieturii și asigură un aspect uniform al suprafeței și performanțe ridicate de tăiere.
Densitățile mai mici oferă conformabilitate și flexibilitate pentru finisarea suprafețelor plane, profilate sau neregulate fără a deteriora piesa de prelucrat.
Structură nețesută presată, deschisă și distribuție uniformă a granulelor abrazive pentru un model de șlefuire omogenă
Sistem de montare 3M™ Roloc™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a discurilor în procesele de finisare în mai multe etape
Descriere:
Discul compact Scotch-Brite™ Roloc™ EXL este foarte potrivit pentru diverse aplicații de prelucrare a metalelor și pentru piesele finite în care sunt necesare toleranțe strânse. Discurile noastre oferă rezultate profesionale la lustruirea sudurilor, debavurarea pieselor de aeronave, precum și la șlefuirea și finisarea unei varietăți de metale, materiale plastice și compozite. Discurile sunt disponibile în diferite dimensiuni de granulație (de la fină la medie și grosieră). Materialul EXL în clasele de densitate mai mare oferă robustețea necesară și forța de tăiere agresivă pentru o debavurare eficientă a marginilor și colțurilor fără a deteriora piesa de prelucrat. Clasele cu densitate mai mică sunt moi și conformabile și sunt potrivite pentru finisarea suprafețelor profilate. Discurile Roloc cu schimbare rapidă sunt discuri mai mici și se atașează rapid și ușor la un disc de șlefuit Roloc*, ceea ce face convenabilă schimbarea discurilor între diferite lucrări sau în procesele de finisare în mai multe etape. Sistemul Roloc asigură o prindere sigură chiar și în aplicațiile grele, iar gama largă de discuri 3M Roloc vă permite să treceți de la o aplicație la alta în câteva secunde. Discurile vă permit să lucrați cu marginile și suprafețele discurilor fără întreruperi pentru asamblarea hardware-ului. Produsele Scotch-Brite pentru finisarea suprafețelor conțin abrazivi integrați în fibre de nailon sau fibre sintetice nețesute. Combinația de abrazivi cu fibre creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe toată durata de viață a produsului. Structura deschisă asigură o rectificare la rece și reduce riscul de decolorare și deformare a pieselor. Fibrele resping praful, astfel încât mineralele abrazive își mențin performanța ridicată de tăiere prin reducerea colmatării fibrelor; acest lucru prelungește, de asemenea, durata de viață a discului.
Caracteristică:
Densitățile mai mici oferă adaptabilitate și flexibilitate pentru finisarea suprafețelor plane, profilate sau neregulate fără a deteriora piesa de prelucrat.
Structură presată, cu structură deschisă din fibre și distribuție uniformă a granulelor abrazive pentru un model de șlefuire omogenă
Sistem de fixare 3M™ Roloc™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a discurilor în procesele de finisare în mai multe etape
Notă:
Adecvat în special pentru debavurare, în special pe oțel inoxidabil, reducând rugozitatea suprafeței
Pentru lustruirea cusăturilor de sudură, debavurarea pieselor de aeronave sau pentru amestecarea și finisarea a numeroase metale, materiale plastice și compozite.