Kit 3M™ Roto Peen RP-IP 9041

Cod articol: 7000045975
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 7000045975
EAN / GTIN 50048011171574
Număr producător 7000045975

Descriere

Execuţie:

Convenient kit includes Roto Peen Almen Strip Holder, two sizes of Flap Assemblies, and Mandrels
The different size flap assemblies and mandrels allow for use on large flat areas or smaller areas
Captive shot peening is portable, compact and easy- to-use
Tungsten carbide shot bonded to the flaps provides a cleaner peening method than loose shot media peening
3M Roto Peen flaps, mandrels, and Almen Holder adhere to SAE standards

Descriere:

Setul de asamblare 3M™ Roto Peen conține componentele necesare pentru sablarea prin împroșcare captivă, repararea sau întreținerea pieselor metalice. Fiecare trusă include un suport de bandă Roto Peen Almen, ansambluri de lamele Roto Peen TC-330 Roto Peen în două dimensiuni (9/16″ x 1-1/4″ și 1″ x 2″) și mandrine Roto Peen 7210 și 7211. Acest kit nu include benzile Almen, polizorul de matrițe, calibrele Almen sau alte echipamente de măsurare.

Caracteristică:

Kitul convenabil include suportul de bandă Roto Peen Almen, două dimensiuni de suport pentru lamele și mandrine.
Diferitele dimensiuni ale lamelilor și mandrinele permit utilizarea pe suprafețe plane mari sau pe suprafețe mai mici
Este portabil, compact și ușor de utilizat

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături