Scotch-Brite™ Metal Disc de finisare MF-WL, 152 mm x 50,8 mm x 25,4 mm, 5A MED

Cod articol: 7000045890
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000045890
EAN / GTIN 50048011018695
Număr producător 7000045890

Descriere

Execuţie:

Disc din fleece din fibră încolăcită
Impregnare
Construcție deschisă
Material fleece de finisare special
Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață

Descriere:

Disc compact special pentru obținerea unor suprafețe decorative, grosiere, cu un model de linii distinctive, în special pe metale mai moi, cum ar fi cuprul sau aluminiul.

Caracteristică:

Disc de fibre nețesute înfășurate
Impregnare
Construcție deschisă
Fleece special de finisare
Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață a sculei
Suprafață uniformă fără urme de zdrobire
Nici o schimbare în geometria piesei de prelucrat
Economii de costuri datorită reducerii timpului de pregătire și a timpului neproductiv
Utilizare universală pentru majoritatea aplicațiilor de finisare
Nicio abatere a suprafeței datorită distribuției uniforme a granulelor
Utilizare pe sisteme de mașini
Durată de viață crescută a sculei

Notă:

Use to blend and match 3 or 4 mill finishes on stainless steel and to create brushed or satin finishes on items such as cutlery, appliance trim, builders’ hardware, and plumbing fixtures.