Disc de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR TR, 37,7 mm, fără gaură, A MED

Cod articol: 7000045888
  • Cantitatea minimă de comandă 200 bucăţi
  • Pași de comandă: 200 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000045888
    EAN / GTIN 50048011087653
    Număr producător 7000045888
    L-Număr L51710 272

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: maro
    Disc nețesut adaptabil cu sistem de schimbare rapidă Roloc™ pentru cele mai bune rezultate de măcinare
    Calitate constantă a suprafeței datorită unei structuri deschise care nu se înfundă și rămâne rece la atingere
    Rezultate excepţionale pentru suprafeţe
    Nu modifică geometria piesei de prelucrat

    Descriere:

    Folosiți discul nețesut Scotch-Brite™ Roloc™ pentru o varietate de sarcini, cum ar fi estompare, debavurare și finisare. Mineralul abraziv de oxid de aluminiu cu tăiere rapidă este utilizat în discurile noastre nețesute, care sunt realizate din fibre ușor de format și se adaptează la toate suprafețele neregulate sau profilate. În plus, acestea sunt echipate cu sistemul eficient de schimbare rapidă 3M™ Roloc™, care susține discul abraziv în aplicații agresive și permite schimbarea rapidă a discului. Structura cu fibre deschise a discurilor asigură o măcinare rece, nu se înfundă și reduce riscul de pătare și deformare a pieselor. Abrazivele din oxid de aluminiu permit o îndepărtare mare a materialului și un finisaj de suprafață consistent. Oxidul de aluminiu este un abraziv dur, de lungă durată, care se rupe continuu în timpul utilizării, expunând marginile proaspăt tăiate. Abrazivii convenționali, cum ar fi granatul, se uzează relativ repede în timpul utilizării. Datorită ratei ridicate de îndepărtare a materialului, durității, rezistenței și acumulării reduse de căldură, mineralul abraziv de oxid de aluminiu este utilizat pe scară largă pentru aplicații de ascuțire, șlefuire și finisare. Este adecvată pentru utilizarea pe o gamă largă de materiale, atât în prelucrarea lemnului, cât și în prelucrarea metalelor, inclusiv a aliajelor feroase. Produsele nețesute Scotch-Brite™ conțin abrazivi integrați în fibrele nețesute de nailon sau sintetice. Combinația dintre abrazivi și fibre creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe toată durata de viață a produsului. Fibrele resping praful, astfel încât mineralele abrazive își mențin performanța ridicată de tăiere prin reducerea colmatării fibrelor; acest lucru prelungește, de asemenea, durata de viață a discului. Discurile cu schimbare rapidă 3M Roloc TR sunt discuri mai mici, cu un buton sau șurub de plastic filetat. Aceste discuri pot fi schimbate rapid și ușor.

    Caracteristică:

    Disc robust din fleece pentru debavurare și finisare agresivă
    Disc nețesut adaptabil cu sistem de schimbare rapidă Roloc™ pentru cele mai bune rezultate de șlefuire
    Calitate constantă a suprafeței datorită structurii deschise care nu se înfundă și rămâne rece la atingere
    Rezultate excelente la suprafață
    Nu modifică geometria piesei de prelucrat

    Notă:

    Reducerea rugozității, îndepărtarea stricaciunii, netezirea suprafețelor, lucrări ușoare de curățare și debavurare