Scotch-Brite™ Cut and Polish Disc unificat CP-UW, 3 in x 1/8 in x 1/4 in, 7A MED

Cod articol: 7000045875
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăţi
  • Pași de comandă: 40 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000045875
EAN / GTIN 50048011037276
Număr producător 7000045875

Descriere

Execuţie:

Alte dimensiuni la cerere
Creează un finisaj dens, distinctiv și mat
Construcție multistrat din fleece din fibre comprimate
Densitate foarte mare a granulelor abrazive
Finisare uniformă a suprafeței chiar și în zonele greu accesibile

Descriere:

Disc compact cu densitate mare a granulelor abrazive, produce un finisaj distinctiv, dens și mat.

Caracteristică:

Construcție multistrat din fleece din fibre presate în mai multe straturi
Densitate foarte mare a granulelor
Suprafață uniformă chiar și în locurile greu accesibile
Finisaj uniform
Nici o abatere a aspectului suprafeței
Economii de timp și de costuri
Model de linie strânsă
Prelucrare ușoară a celor mai mici raze și contururi
Utilizare pe mașini de mare viteză
Distribuție uniformă a granulelor

Notă:

Finisare pe multe materiale