Scotch-Brite™ Clean & Strip Unitised Wheel CS-UW negru 76 mm x 12 mm x 6,35 mm XCS

Cod articol: 7000045856
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000045856
EAN / GTIN 50048011010095
Număr producător 7000045856
L-Număr L51710 1472

Descriere

Execuţie:

Material CS
Îndepărtarea murdăriei grele
acoperiri încăpățânate
Construcție multistrat presată cu fibre grosiere din fleece cu straturi multiple
Fleece din fibră de nailon

Descriere:

Îndepărtarea murdăriei grele și a straturilor încăpățânate, îndepărtarea ruginii.

Caracteristică:

Disponibilitate în cele mai mici dimensiuni
Dezvoltarea la temperaturi scăzute
Suprafață uniformă chiar și în locurile greu accesibile
Fără înfundare
Economii de costuri datorită timpilor mici de pregătire și neproductivi
Suprafață curată din punct de vedere metalic
Țesătură nețesută agresivă, cu granulație grosieră, în construcție deschisă

Notă:

For aggressive coating removal, cleaning welds, removing rust and paint