Tampon de rezervă cu disc abraziv 3M™ Stikit™, albastru, 6 in x 3/4 in 5/16-24 extern, PN05576

Cod articol: 7000045680
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000045680
EAN / GTIN 50051144055765
Număr producător 7000045680
L-Număr L51710 748

Descriere

Execuţie:

Utilizarea fără probleme a unor unelte puternice în numeroase aplicații de șlefuire
Construcție robustă din spumă pentru un contact uniform cu abrazivul și o durată de viață mai lungă
Margine bizotată cu unghiuri între 15 și 45 de grade pentru șlefuirea suprafețelor plane și a contururilor

Descriere:

Discurile abrazive 3M™ Stikit™ pot fi utilizate în multe aplicații abrazive în repararea vehiculelor. Acestea sunt fabricate din spumă rezistentă și au margini bizotate care le maximizează performanța. Aceste discuri pot fi atașate cu ajutorul sistemului 3M™ Stikit™, care permite înlocuirea rapidă, optimizând timpul de schimbare și durata de viață a discurilor.

Caracteristică:

Utilizarea fără probleme a unor auxiliare puternice în numeroase aplicații de șlefuire
Potrivit pentru discurile abrazive 3M™ Stikit™.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături