3M™ Roloc™ Disc de cârpă 777F, 75 mm, P50

Cod articol: 7000045628
  • Cantitatea minimă de comandă 200 bucăţi
  • Pași de comandă: 200 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000045628
EAN / GTIN 50051144766326
Număr producător 7000045628
L-Număr L51710 948

Descriere

Execuţie:

Amestec de oxid de aluminiu
Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Ajutor abraziv
Substrat din poliester Y
Potrivit pentru utilizare intensă

Descriere:

Discuri abrazive rezistente din material textil pentru lucrări generale de șlefuire și îndepărtare. Codurile de culori facilitează distincția între mărimile de granule. Discuri de rectificat cu granulație ceramică pentru prelucrarea oțelului inoxidabil. Fără decolorarea piesei de prelucrat datorită ajutorului de rectificare integrat.

Caracteristică:

Ajutoare de măcinare
Suport din poliester Y
Uzură redusă și durată lungă de viață
Foarte eficient, în special pentru procesele de lucru în mai multe etape
Fără decolorare a piesei de prelucrat din cauza temperaturii
Temperatură scăzută de măcinare și sarcină de temperatură scăzută pe bobul abraziv
Mineral dur cu o duritate deosebit de mare
Schimbare sigură și rapidă a discului
Suport stabil, rezistent la rupere

Notă:

Disc de șlefuit rezistent pentru șlefuire și îndepărtare, în special pe oțel inoxidabil