3M™ Hookit™ Disc de film 375L, 150 mm, 15 găuri, P800

Cod articol: 7000045423
  • Cantitatea minimă de comandă 250 bucăţi
  • Pași de comandă: 250 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000045423
EAN / GTIN 50051125867141
Număr producător 7000045423

Descriere

Execuţie:

Suport de film foarte puternic pentru o rezistență suplimentară la rupere
Cele mai bune rezultate pe lemn, lac, metal, plastic și multe alte suprafețe
Schimbare rapidă a discului cu sistemul scai 3M™ Hookit™.
Înveliș antipraf (Fre-Cut™)
Raport preț/performanță atractiv

Descriere:

Acest disc de șlefuit oferă un finisaj perfect pentru diferite suprafețe, cum ar fi lemnul, lacul, metalul și plasticul și strălucește cu o durată de viață foarte lungă și o rezistență specială la rupere. Secretul discului 3M™ Hookit™ Film Disc 375L este baza sa stabilă. Suportul de film extrem de rezistent nu se rupe nici măcar în condiții de stres de lungă durată. Granulația premium acoperită garantează o șlefuire uniformă și o durată de viață lungă, fără înfundare. Gama deosebit de largă de granule promite o aplicabilitate universală.

Caracteristică:

Schimbare rapidă a lentilelor cu ajutorul sistemului scai 3M™ Hookit™.
Poate fi folosit la șlefuirea uscată și umedă

Notă:

Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)