3M™ Roloc™ Disc Pad TR, mediu, 50,8 mm, 1/4-20 interior

Cod articol: 7000045282
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000045282
EAN / GTIN 50051144450959
Număr producător 7000045282
L-Număr L51710 248

Descriere

Execuţie:

Placă de susținere din cauciuc cu miez filetat metalic și montură integrată de ¼″
Patru niveluri diferite de duritate pentru a alege flexibilitatea necesară
Lungime totală: 19,3 cm
Lățimea totală: 13,21 cm

Descriere:

Tamponul pentru discuri 3M™ Roloc™ optimizează performanța discurilor Roloc și a discurilor cu peri, oferind sistemul de rezervă potrivit și o fixare sigură pentru aplicațiile de șlefuire. Plăcuțele noastre versatile pentru discuri funcționează cu mașini de găurit, șlefuitoare cu discuri, polizoare cu unghi drept și șlefuitoare rotative.

Caracteristică:

Tampon de suport din cauciuc cu miez filetat din metal și cu un conector integrat de ¼″.
Patru grade diferite de duritate pentru a selecta flexibilitatea necesară
Pentru produsele care sunt utilizate pe o suprafață mare

Notă:

Special potrivit pentru utilizarea cu discurile Roloc Bristle, fleece, de șlefuire și de fibră.
Pentru utilizare directă pe polizoarele unghiulare 3M Roloc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături