Disc 3M™ Roloc™ TR 361F, 1 inch, P36

Cod articol: 7000045092
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000045092
EAN / GTIN 30051144114123
Număr producător 7000045092
L-Număr L51710 1328

Descriere

Execuţie:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminum oxide abrasive grains cut fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications and provides consistent performance
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water

Descriere:

Disc abraziv rezistent pentru lucrări de șlefuire și îndepărtare.

Caracteristică:

Durable aluminium oxide abrasive grain cuts fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications – providing consistent performance
Disc can be used in wet or dry applications

Notă:

Disc de rectificat rezistent pentru lucrări de șlefuire și îndepărtare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături