Căciulă 3M™ Versaflo™ Seria S de înaltă durabilitate, mică, S-333SG

Cod articol: 7000044301
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Parte pentru cap protecţie respiratorie cu suflantă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000044301
EAN / GTIN 04046719250240
Număr producător 7000044301
L-Număr L01140 76

Descriere

Execuţie:

Eliminare ușoară
Protecția ochilor și a feței testată în conformitate cu EN166:F.
Nivel de protecție TH3
Minimizarea zgomotului
Greutate redusă

Descriere:

Căciula ușoară de unică folosință S-333 este o cască din seria S pentru sistemul de protecție respiratorie 3M™ Versaflo™. Acoperă capul și fața și asigură protecția ochilor și a feței în conformitate cu EN166 (protecție împotriva stropilor de lichide și a particulelor zburătoare cu impact redus). Capota ușoară de unică folosință este fabricată din materialul rezistent mecanic Ventflex. Este deosebit de moale și suplu, ușor de curățat și cu scame reduse. La fel ca în cazul tuturor capotelor ușoare din seria S, acest model asigură, de asemenea, o distribuție excelentă a aerului pentru mai mult confort și mai puțin zgomot. Datorită vizorului său din policarbonat, protejează în mod fiabil împotriva influențelor mecanice și chimice. În același timp, câmpul vizual foarte mare oferă o vedere foarte bună. Boneta ușoară de unică folosință S-333 este disponibilă în două dimensiuni reglabile. Acest produs are mărimea S și culoarea gri. Nivel de protecție: TH3.

Caracteristică:

Eliminare ușoară
Testat de protecție pentru ochi și față în conformitate cu EN166: F.
Nivel de protecție TH3
Anularea zgomotului
Greutate redusă
Câmp mare de vizibilitate
Material robust, moale, fără riduri și fără scame
Distribuție foarte bună a aerului

Notă:

Fabricarea produselor farmaceutice sau în aplicații în care țesătura exterioară este mai puțin expusă la contaminare