Scotch® Super 33+ Bandă de izolație electrică din vinil Scotch® Super 33+, negru, 25 mm x 33 m, 0,18 mm

Cod articol: 7000043003
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000043003
EAN / GTIN 50054007089495
Număr producător 7000043003
L-Număr L01310 966

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Inserție largă de temperatură. Rămâne flexibil și confortabil la temperaturi ambientale de la -18°C la 90°C, conform VDE.
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 25 mm
Ignifugă la ul 510

Descriere:

Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 33+ este banda izolatoare din PVC originală, lider de piață. Această bandă de calitate profesională este foarte conformabilă, cu o flexibilitate bună pentru protecție electrică și mecanică etanșă la umiditate.

Caracteristică:

Bandă izolatoare electrică de vinil de calitate superioară, cu flexibilitate ridicată, în special la temperaturi scăzute
Aplicare la temperaturi ridicate. Rămâne elastic și flexibil la temperaturi ambientale de la -18°C la 90°C conform VDE.
Rezistență excelentă la coroziunea cuprului, la ulei, solvenți și radiații UV
Elasticitatea, flexibilitatea și recuperarea foarte bune permit o înfășurare fără riduri.
ignifugat în conformitate cu UL 510
Certificată în conformitate cu UL, CSA și VDE

Notă:

Izolație electrică pentru aplicații de până la 1 kV
Izolarea cablurilor, firelor, terminalelor și conectorilor
Înfășurarea cablurilor și a ramurilor
Repararea izolației deteriorate
Repararea tecii de cablu
Protecție împotriva influențelor externe, cum ar fi radiațiile UV, alcalii, umiditate etc.