Execuţie:
Culoarea produsului: verde
Capacul de protecție îl face potrivit pentru producția de piese decupate.
Lungime totală: 65,8 m
Lățimea totală: 128 cm
Culoarea verde asigură o bună vizibilitate a bandanstalk adezivungsprintung
Descriere:
Bandă de mascare pentru temperaturi ridicate Banda adezivă din poliester 3M™ 8992 poate fi utilizată în mod universal. Este, de asemenea, ideală ca bandă de mascare în aplicații în care sunt implicate temperaturi ridicate. Pelicula verde translucidă de suport este rezistentă la rupere. Acoperită cu un adeziv siliconic, banda produce muchii colorate și ascuțite și, prin urmare, este foarte potrivită pentru mascarea pieselor de prelucrat în timpul acoperirii cu pulbere, printre alte aplicații. Poate fi îndepărtat curatement de pe majoritatea suprafețelor dintr-o singură dată, fără a se rupe sau a se sfâșia. Versiunea 8992L are un capac de protecție care permite producerea de piese ștanțate, forme și lățimi individuale. Datorită rezistenței chimice bune, această bandă adezivă se dovedește a fi potrivită în procesele chimice și în alte procese de lucru solicitante, cum ar fi anodizarea. Adezivul siliconic sensibil la presiune este adecvat pentru o gamă largă de temperaturi cuprinse între -50 °C și +204 °C. Aplicații recomandate Mascarea pieselor de prelucrat în timpul acoperirii cu pulbere Fabricarea pieselor ștanțate Lipirea materialelor compozite Mascarea suprafețelor metalice în băi acide sau de decapare Ca protecție a suprafeței împotriva zgârieturilor în timpul manipulării și transportului Ca ajutor de debavurare în lipirea metalelor, unde excesul de material (epoxidic) curge pe bandă.
Caracteristică:
Acoperit cu o husă de protecție din poliester
Foarte potrivită pentru producția de piese decupate datorită capacului de protecție
Peliculă din poliester cu rezistență termică și chimică excelentă, dar și flexibilitate
Flexibilitate chiar și pe curbe
Culoarea verde asigură o bună vizibilitate a benzii
Etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Notă:
Bandă de mascare pentru acoperirea cu pulbere