Execuţie:
Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 50 µm cu adeziv siliconic 3M™ pe o peliculă suport din poliester cu grosimea de 50 µm.
Rezistent la căldură până la 260 °C
Aderă la numeroase materiale cu consum redus de energie, inclusiv materiale din silicon
3M™ Liner 5054 este recomandat ca un al doilea strat de protecție.
Rezistent la rupere și umiditate
Descriere:
Banda de transfer de silicon 3M™ 91022 este soluția pentru lipirea substraturilor de silicon, cum ar fi spuma de silicon și cauciucul de silicon. Are o aderență bună chiar și pe suprafețe cu energie redusă și prezintă avantajul unei grosimi mai constante a stratului adeziv în comparație cu adezivii siliconici lichizi. În plus, banda are proprietăți de reducere a zgomotului și a vibrațiilor. Rezistența sa la temperaturi ridicate și la solvenți, precum și flexibilitatea și adaptabilitatea sa mare asigură o funcționalitate de lungă durată, care se reflectă în economii directe de costuri. În același timp, capacul de protecție pe o singură parte reduce cantitatea de deșeuri.
Caracteristică:
Bandă de transfer cu grosimea de 50 µm cu adeziv siliconic 3M™ pe un capac de protecție din PET cu grosimea de 50 µm// Bandă de transfer cu grosimea de 50 µm cu adeziv siliconic 3M™ pe un capac de protecție din PET cu grosimea de 50 µm.
Rezistent la căldură până la 260 °C// Rezistent la căldură până la 260 °C
Se leagă numeroase materiale cu energie redusă, inclusiv materiale din silicon// Se leagă numeroase materiale cu energie redusă, inclusiv materiale din silicon.
3M™ Liner 5054 este recomandat ca al doilea capac de protecție// 3M™ Liner 5054 este recomandat ca al doilea capac de protecție.
Rezistent la rupere și umiditate// Rezistent la rupere și umiditate
Notă:
Atașarea începutului de rolă
Lipirea garniturilor de etanșare
Lipirea plăcuțelor de frână cu disc
Îmbinarea garniturilor de silicon