3M™ Bandă din poliester cu strat dublu de acoperire 415, transparentă, 25 mm x 33 m, 0,1 mm

Cod articol: 7000042758
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000042758
EAN / GTIN 50021200033235
Număr producător 7000042758

Descriere

Execuţie:

Adeziv acrilic
Bandă adezivă subțire cu două fețe cu suport
Durate lungi de funcționare, de exemplu, datorită îmbinării de mare viteză în industria tipografică
Rezistență bună la forfecare
Aderență ridicată la majoritatea suprafețelor

Descriere:

Banda dublă față-verso 3M™ 415 are un suport de film și un adeziv acrilic. Produsul cu grosimea de 0,1 mm, rezistent la temperaturi de până la +65°C (+85°C pentru perioade scurte), se caracterizează printr-o aderență instantanee ridicată și o bună rezistență la forfecare. 3M™ 415 este conceput pentru lipirea pe o mare varietate de substraturi, cum ar fi metalul, vopseaua, majoritatea materialelor plastice, hârtia, cartonul, lemnul, sticla, etc.

Caracteristică:

Adeziv acrilic
Bandă adezivă subțire cu suport dublu față-verso
Timpi de rulare mari, de exemplu datorită îmbinării de mare viteză în industria tipografică
Rezistență bună la forfecare
Aderență instantanee ridicată

Notă:

Se lipește de o mare varietate de substraturi, cum ar fi metalul, vopseaua, majoritatea materialelor plastice, hârtia, cartonul, lemnul, sticla etc.
Potrivit pentru materiale publicitare și de promovare a vânzărilor, documente de planificare și prezentare interschimbabile