Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1315, galben, 457 mm x 23 m, 0,38 mm

Cod articol: 7000042752
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000042752
EAN / GTIN 00051125748193
Număr producător 7000042752
L-Număr L01310 877

Descriere

Execuţie:

Disponibil în diferite grosimi
Structura împotriva formării bulelor
Forțe de lipire diferite față de clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționabilitate excelentă
Toleranțe minime de grosime

Descriere:

Bandă clișeu de înaltă calitate, spumată și mediu moale, atunci când sunt disponibile în egală măsură solide și haltere. Toate benzile de montare a plăcilor 3M au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprografie, cum ar fi NX, HD și MC, fiind deja utilizate cu succes în acest domeniu în întreaga lume.

Caracteristică:

Disponibil în diferite grosimi// Bandă de montaj galbenă pentru plăci flexografice cu microcanale;
Pentru combinarea imprimării pe jumătate de ton și a imprimării solide// Structură împotriva formării bulelor
Mediu moale// Diferite forțe de aderență la clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționare excelentă// Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării.
Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele părți ale benzii adezive. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru crește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită defectele de imprimare.// Toleranțe minime de grosime
Plăcile montate pe E1315 nu au bule de aer sub clișeu - datorită microcanalelor integrate în bandă// Îndepărtare fără reziduuri.
Pelicula protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv// Fixare sigură
Îndepărtarea clișeului de pe banda adezivă din spumă este complet lipsită de reziduuri// Îndepărtarea clișeului de pe banda adezivă din spumă este complet lipsită de reziduuri
Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată în mod curat de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel// Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată în mod curat de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel.
Imprimare flexo, imprimantă flexo// Imprimare flexo, imprimantă flexo
Bandă de montare a plăcilor din spumă pentru imprimare flexografică

Notă:

Adecvat pentru cele mai fine rulaje de ecran și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC
Special dezvoltat pentru cele mai înalte cerințe
Utilizat cu succes în întreaga lume