Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1815H, albastru, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Cod articol: 7000042748
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000042748
EAN / GTIN 00051125748032
Număr producător 7000042748

Descriere

Execuţie:

Disponibil în diferite grosimi
Structura împotriva formării bulelor
Forțe de lipire diferite față de clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționabilitate excelentă
Toleranțe minime de grosime

Descriere:

Bandă clișeu de înaltă calitate, spumată și foarte dură, pentru motive solide pure, în cazul în care densitatea ridicată și un comportament de imprimare ″fără nori″ sunt prioritare. Aceste benzi au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, fiind deja utilizate cu succes în întreaga lume.

Caracteristică:

Disponibil în diferite grosimi
Diferite forțe de aderență la clișeu sau la cilindru/manșon
Excelentă repoziționare
Îndepărtare fără reziduuri
Aderență fiabilă
Îndepărtarea clișeului de pe banda adezivă spumată este complet lipsită de reziduuri
Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată curate de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel.
Imprimare flexo, imprimantă flexo
Bandă de montare a plăcilor din spumă pentru imprimare flexografică

Notă:

Adecvat pentru cele mai fine rulaje de ecran și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC
Special dezvoltat pentru cele mai înalte cerințe
Utilizat cu succes în întreaga lume