Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Inserție largă de temperatură. Își păstrează elasticitatea și suplețea la temperaturi ambientale de la -10°C la 60°C, conform VDE.
Lungime totală: 32,9 m
Lățimea totală: 25 mm
Ignifugă la ul 510
Descriere:
Scotch® Vinyl Electrical Tape 22 este o bandă din PVC de mare rezistență. Această bandă groasă este proiectată pentru o rezistență mecanică și o rezistență la abraziune sporită.
Caracteristică:
Banda groasă oferă rezistență mecanică și rezistență la abraziune sporită
Adecvat pentru aplicații deosebit de solicitante, cum ar fi izolarea barelor colectoare, cablarea, repararea învelișului de cablu, etanșarea conectorilor
Adaptabil și rezistă la temperaturi sub zero grade Celsius de până la -10 °C
Prezintă o rezistență excelentă la abraziune, umezeală, alcalii, acizi, coroziune și diverse condiții meteorologice (inclusiv radiații UV).
ignifugat în conformitate cu UL 510
Certificată în conformitate cu UL, CSA și VDE
Notă:
Adecvat pentru toate aplicațiile grele, inclusiv izolarea barelor colectoare, repararea învelișului de cablu și etanșarea conectorilor