Execuţie:
Materialul reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugată în conformitate cu EN 469
Lungime totală: 200 m
Lățimea totală: 50,8 mm
Descriere:
Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8935 cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate rezistentă la flacără la solicitări reduse.
Caracteristică:
Țesătura reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugată conform EN 469
Lavabilitate foarte bună în rufele de uz casnic la 60° C
Adecvat pentru utilizarea pe țesături delicate care pot fi curățate doar în uscat
Notă:
Pentru îmbrăcăminte de avertizare, în special îmbrăcăminte pentru pompieri și îmbrăcăminte de lucru ignifugă.