Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8925, argintiu, 50,8 mm x 200 m

Cod articol: 7000042456
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7000042456
    EAN / GTIN 50051138670226
    Număr producător 7000042456

    Descriere

    Execuţie:

    Materialul reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
    Foarte bună spălare în rufe de uz casnic la 60 ° C.
    Lungime totală: 200 m
    Lățimea totală: 50,8 mm

    Descriere:

    Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8925 cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate la solicitări mai mari.

    Caracteristică:

    Țesătura reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
    Lavabilitate foarte bună în rufele de uz casnic la 60° C
    Adecvat pentru utilizarea pe țesături delicate care pot fi curățate doar în uscat
    Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100

    Notă:

    Pentru haine de avertizare mai puternic solicitate