Execuţie:
Aplicare rapidă și ușoară datorită sistemului ATG
Rezistență bună la forfecare
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 12 mm
Descriere:
Folosiți banda de transfer adezivă 3M™ ATG 904 dacă sunteți un pasionat al artelor și meșteșugurilor. Aplicarea sa rapidă și fără murdărie este ideală pentru confecționarea de felicitări, scrapbooking și utilizarea cu articole de papetărie. Banda noastră aderă instantaneu, are o aderență de lungă durată și o forță de forfecare ridicată.
Caracteristică:
Aplicare rapidă și ușoară cu sistemul ATG// Aplicare rapidă și ușoară cu sistemul ATG.
Rezistență bună la forfecare// Rezistență bună la forfecare
Bună aderență imediată// Bună aderență imediată
Notă:
Pentru lipirea suporturilor pe rame de tablouri și coperți de cărți
Pentru fixarea în industria tipografică
Pentru POS, afișaje și inserții publicitare
Pentru lipirea invitațiilor, a afișajelor de masă și a felicitărilor