Execuţie:
Aplicare rapidă și ușoară datorită sistemului ATG
Aderență instantanee ridicată
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 12 mm
Rezistență foarte bună la UV
Descriere:
Aplicați banda adezivă de transfer Scotch® ATG 924 pentru diverse combinații de substraturi sau materiale. Banda noastră de film de transfer este un adeziv acrilic, cu înfășurare inversă, sensibil la presiune, pe o căptușeală de hârtie kraft densificată, pentru utilizare cu aplicatoarele de adeziv Scotch® ATG.
Caracteristică:
Aplicare rapidă și ușoară cu sistemul ATG// Aplicare rapidă și ușoară cu sistemul ATG.
Aderență instantanee ridicată// Aderență instantanee ridicată
Rezistență foarte bună la UV// Rezistență foarte bună la UV
Notă:
Pentru lipirea suporturilor pe rame de tablouri și coperți de cărți
Pentru fixarea în industria tipografică
Pentru POS, afișaje și inserții publicitare
Pentru lipirea invitațiilor, a afișajelor de masă și a felicitărilor