3M™ Bandă de spumă de uretan cu strat dublu de acoperire 4026, albă, 19 mm x 33 m, 1,6 mm, 12 role pe cutie

Cod articol: 7000042390
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000042390
    EAN / GTIN 53134375049967
    Număr producător 7000042390
    L-Număr L01310 814

    Descriere

    Execuţie:

    Absoarbe forțele
    Fabricat din spumă poliuretanică cu celule deschise cu adeziv acrilic
    Conexiuni puternice și durabile
    Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe
    Aderență imediată ridicată

    Descriere:

    Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe, formată dintr-o spumă poliuretanică cu celule deschise și un adeziv acrilic. Este ideal pentru fixarea sau montarea permanentă a componentelor interioare, cum ar fi console, cârlige, panouri, oglinzi, rame, muluri, embleme, ornamente, exponate, piese decorative etc. Natura cu celule deschise a acestor produse permite circulația aerului, a gazelor și a umidității. Ideal în aplicații în care este necesară o rezistență ridicată la forfecare, temperatură, îmbătrânire și rezistență la solvenți.

    Caracteristică:

    Absoarbe forțele// Absoarbe forțele
    Fabricat din spumă poliuretanică cu celule deschise cu adeziv acrilic// Fabricat din spumă poliuretanică cu celule deschise cu adeziv acrilic
    Legături puternice și durabile// Legături puternice și durabile
    Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe// Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe
    Aderență instantanee ridicată// Aderență instantanee ridicată
    Rezistență la temperaturi ridicate, îmbătrânire și solvenți// Rezistență la temperaturi ridicate, îmbătrânire și solvenți
    Ideal pentru combinații de materiale solicitante// Ideal pentru combinații de materiale solicitante
    Amortizarea vibrațiilor// Amortizarea vibrațiilor
    Opțiuni avansate de proiectare// Opțiuni avansate de proiectare
    Retravări reduse// Retravări reduse
    Conexiuni rapide și ușoare// Conexiuni rapide și ușoare
    Reducerea costurilor de producție// Reducerea costurilor de producție

    Notă:

    Pentru utilizare în interior
    Pentru montarea de indicatoare și plăcuțe de identificare
    Pentru lipirea panourilor acustice de pereți
    Pentru fixarea dozatoarelor și a odorizantelor de aer
    Pentru montarea conductelor de cabluri pe pereți
    Pentru fixarea suporturilor pe pereți
    Pentru fixarea apărătorilor de margini