Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1320, galben, 1372 mm x 23 m, 0,5 mm

Cod articol: 7000042382
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000042382
EAN / GTIN 50021200972879
Număr producător 7000042382

Descriere

Execuţie:

Disponibil în diferite grosimi
Structura împotriva formării bulelor
Forțe de lipire diferite față de clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționabilitate excelentă
Toleranțe minime de grosime

Descriere:

Bandă clișeu de înaltă calitate, spumată și mediu moale, atunci când sunt disponibile în egală măsură solide și haltere. Toate benzile de montare a plăcilor 3M au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprografie, cum ar fi NX, HD și MC, fiind deja utilizate cu succes în acest domeniu în întreaga lume.

Caracteristică:

Disponibil în diferite grosimi// Bandă de montaj galbenă pentru plăci flexografice cu microcanale, 0,51mm
Pentru combinarea imprimării pe jumătate de ton și a imprimării solide// Structură împotriva formării bulelor
Mediu moale// Diferite forțe de aderență la clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționare excelentă// Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării.
Îndepărtare fără reziduuri
Aderență fiabilă

Notă:

Adecvat pentru cele mai fine rulaje de ecran și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC
Special dezvoltat pentru cele mai înalte cerințe
Utilizat cu succes în întreaga lume