Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1715, Teal, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Cod articol: 7000042375
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000042375
EAN / GTIN 50021200966540
Număr producător 7000042375

Descriere

Execuţie:

Disponibil în diferite grosimi
Structura împotriva formării bulelor
Forțe de lipire diferite față de clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționabilitate excelentă
Toleranțe minime de grosime

Descriere:

Bandă adezivă de înaltă calitate, spumată și cu plăci relativ dure, cu o proporție mare de motive de culoare solidă. Aceste benzi au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, unde sunt deja utilizate cu succes în întreaga lume.

Caracteristică:

Disponibil în diferite grosimi// Bandă de montaj albastru-verde pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv
Grosime 0,38 mm// structură pentru a preveni formarea bulelor
Hard// Forțe de aderență diferite la clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționare excelentă// Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării.
Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele părți ale benzii adezive. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru crește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită defectele de imprimare.// Toleranțe minime de grosime
Pelicula protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv// Îndepărtare fără reziduuri
Fixare fiabilă// Îndepărtarea ușoară a plăcii de pe banda de montare a plăcii fără reziduuri de adeziv
Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată în mod curat de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel// Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată în mod curat de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel.
Imprimare flexo, imprimantă flexo// Imprimare flexo, imprimantă flexo
Bandă de montare a plăcilor din spumă pentru imprimare flexografică// Bandă de montare a plăcilor din spumă pentru imprimare flexografică

Notă:

Adecvat pentru cele mai fine rulaje de ecran și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC
Special dezvoltat pentru cele mai înalte cerințe
Utilizat cu succes în întreaga lume