Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115H, maro, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Cod articol: 7000042374
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000042374
EAN / GTIN 50048011587207
Număr producător 7000042374

Descriere

Execuţie:

Disponibil în diferite grosimi
Structura împotriva formării bulelor
Forțe de lipire diferite față de clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționabilitate excelentă
Toleranțe minime de grosime

Descriere:

Bandă de montare a plăcilor din spumă de înaltă calitate, de duritate medie, pentru desene tipărite cu cantități aproximativ egale de solide și semitonuri. Aceste benzi au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, fiind deja utilizate cu succes în acest domeniu în întreaga lume.

Caracteristică:

Disponibil în diferite grosimi// Bandă albă de montaj pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtarea ușoară și curată a clișeului, tolerantă la pete de cerneală;
Structură anti-bula// Structură anti-bula
Forțe de aderență diferite la clișeu sau la cilindru/manșon// Forțe de aderență diferite la clișeu sau la cilindru/manșon.
Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă într-o singură imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării// Repoziționare excelentă
Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele părți ale benzii adezive. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru crește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită defectele de imprimare.// Toleranțe minime de grosime
Plăcile montate pe E1115H nu au bule de aer sub clișeu - datorită microcanalelor integrate în banda adezivă// Îndepărtare fără reziduuri
Pelicula protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv// Fixare sigură
Îndepărtarea clișeului de pe banda adezivă din spumă este complet lipsită de reziduuri// Îndepărtarea clișeului de pe banda adezivă din spumă este complet lipsită de reziduuri
Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată în mod curat de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel// Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată în mod curat de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel.
Imprimare flexo, imprimantă flexo// Imprimare flexo, imprimantă flexo
Bandă de montare a plăcilor din spumă pentru imprimare flexografică

Notă:

Adecvat pentru cele mai fine rulaje de ecran și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC
Special dezvoltat pentru cele mai înalte cerințe
Utilizat cu succes în întreaga lume