Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1720H, Teal, 1372 mm x 23 m, 0,5 mm

Cod articol: 7000042369
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000042369
EAN / GTIN 50048011587054
Număr producător 7000042369

Descriere

Execuţie:

Disponibil în diferite grosimi
Structura împotriva formării bulelor
Forțe de lipire diferite față de clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționabilitate excelentă
Toleranțe minime de grosime

Descriere:

Bandă adezivă de înaltă calitate, spumată și cu plăci relativ dure, cu o proporție mare de motive de culoare solidă. Aceste benzi au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, unde sunt deja utilizate cu succes în întreaga lume.

Caracteristică:

Bandă de montaj albastru-verde pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv; H=forță de aderență mai mare la clișeu// Disponibil în diferite grosimi
Structură anti-bula// Structură anti-bula
Hard// Forțe de aderență diferite la clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționare excelentă// Repoziționare excelentă
Îndepărtare fără reziduuri
Aderență fiabilă

Notă:

Adecvat pentru cele mai fine rulaje de ecran și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC
Special dezvoltat pentru cele mai înalte cerințe
Utilizat cu succes în întreaga lume