Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920, roz, 1372 mm x 23 m

Cod articol: 7000042367
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000042367
EAN / GTIN 50021200968469
Număr producător 7000042367

Descriere

Execuţie:

Disponibil în diferite grosimi
Structura împotriva formării bulelor
Forțe de lipire diferite față de clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționabilitate excelentă
Toleranțe minime de grosime

Descriere:

Bandă de montare a plăcilor de înaltă calitate, spumată și moale, pentru imprimare precisă cu un câștig de punct redus pe motive în principal în jumătate de ton și semitonuri. Toate benzile de montare a plăcilor 3M au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, unde sunt deja utilizate cu succes în întreaga lume.

Caracteristică:

Disponibil în diferite grosimi// Bandă de montaj roz pentru plăci flexografice cu aderență ridicată la partea de clișeu și microcanale care împiedică formarea bulelor de aer
Grosime 0,51 mm// Structura împotriva formării bulelor
Diferite forțe de aderență la clișeu sau cilindru/manșon// moale
Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă într-o singură imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării// Repoziționare excelentă
Îndepărtare fără reziduuri
Aderență fiabilă

Notă:

Adecvat pentru cele mai fine rulaje de ecran și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC
Special dezvoltat pentru cele mai înalte cerințe
Utilizat cu succes în întreaga lume