Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1120, maro, 1372 mm x 23 m, 0,05 mm

Cod articol: 7000042362
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000042362
    EAN / GTIN 50021200968445
    Număr producător 7000042362

    Descriere

    Execuţie:

    Disponibil în diferite grosimi
    Structura împotriva formării bulelor
    Forțe de lipire diferite față de clișeu sau cilindru/manșon
    Repoziționabilitate excelentă
    Toleranțe minime de grosime

    Descriere:

    Bandă de montare a plăcilor de înaltă calitate, spumată și extrem de moale, pentru motive pur de ecran, atunci când portofoliul standard nu mai este suficient. Toate benzile de montare a plăcilor 3M au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, unde sunt deja utilizate cu succes în întreaga lume.

    Caracteristică:

    Disponibil în diferite grosimi// Forță de fixare excelentă în timpul imprimării și îndepărtare curată după aceea
    Structură anti-bula// Structură anti-bula
    Repoziționabilitate excelentă// Forțe de aderență diferite la clișeu sau cilindru/manșon
    Repoziționare excelentă// Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării.
    Îndepărtare fără reziduuri
    Aderență fiabilă

    Notă:

    Adecvat pentru cele mai fine rulaje de ecran și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC
    Special dezvoltat pentru cele mai înalte cerințe
    Utilizat cu succes în întreaga lume