Execuţie:
Disponibil în diferite grosimi
Structura împotriva formării bulelor
Forțe de lipire diferite față de clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționabilitate excelentă
Toleranțe minime de grosime
Descriere:
Bandă de montare a plăcilor din spumă de înaltă calitate, de duritate medie, pentru desene tipărite cu cantități aproximativ egale de solide și semitonuri. Aceste benzi au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, fiind deja utilizate cu succes în acest domeniu în întreaga lume.
Caracteristică:
Disponibil în diferite grosimi// Bandă albă de montaj pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtarea ușoară și curată a clișeului, tolerantă la contaminarea cu cerneală; H= rezistență sporită la aderență la clișeu, 0,50mm
Structură împotriva bășicării// Bandă albă de montare pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtarea ușoară și curată a clișeului, tolerantă la scurgerile de cerneală.
Prin absorbția vibrațiilor, se pot obține creșteri ale vitezei de imprimare fără a compromite calitatea// Diferite forțe de aderență la clișeu sau la cilindru/manșon
Repoziționare excelentă// Repoziționare excelentă
Îndepărtare fără reziduuri
Aderență fiabilă
Notă:
Adecvat pentru cele mai fine rulaje de ecran și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC
Special dezvoltat pentru cele mai înalte cerințe
Utilizat cu succes în întreaga lume