Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015, albă, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Cod articol: 7000042353
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000042353
EAN / GTIN 50021200968414
Număr producător 7000042353

Descriere

Execuţie:

Disponibil în diferite grosimi
Structura împotriva formării bulelor
Forțe de lipire diferite față de clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționabilitate excelentă
Toleranțe minime de grosime

Descriere:

Bandă de montare a plăcilor din spumă de înaltă calitate, de duritate medie, pentru desene tipărite cu cantități aproximativ egale de solide și semitonuri. Aceste benzi au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, fiind deja utilizate cu succes în acest domeniu în întreaga lume.

Caracteristică:

Disponibil în diferite grosimi// Bandă albă de montaj pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la contaminarea cu cerneală; H=forță de aderență mai mare la clișeu; 0,38mm
Structură anti-bula// Structură anti-bula
Prin absorbția vibrațiilor, se pot obține creșteri ale vitezei de imprimare fără a compromite calitatea// Diferite forțe de aderență la clișeu sau la cilindru/manșon
Excelentă repoziționare
Îndepărtare fără reziduuri
Aderență fiabilă

Notă:

Adecvat pentru cele mai fine rulaje de ecran și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC
Special dezvoltat pentru cele mai înalte cerințe
Utilizat cu succes în întreaga lume