3M™ Bandă de spumă de polietilenă cu strat dublu de acoperire 9546, albă 19 mm x 66 m, 1,1 mm

Cod articol: 7000041773
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000041773
EAN / GTIN 53134375438921
Număr producător 7000041773
L-Număr L01310 2097

Descriere

Execuţie:

Aderență bună la materiale cu consum redus de energie (de exemplu, PE, PP)
Spumă PE cu celule închise
Rezistent la UV
Poate fi utilizat la temperaturi cuprinse între -40 °C și 80 °C

Descriere:

Banda de spumă cu strat dublu de acoperire 3M™ 9546 este albă, cu grosimea de 1,0 mm, acoperită pe ambele fețe cu un adeziv acrilic modificat sensibil la presiune.

Caracteristică:

Aderență bună la materiale cu consum redus de energie (de exemplu, PE, PP)// Aderență bună la materiale cu consum redus de energie (de exemplu, PE, PP)
Spumă PE cu celule închise// Spumă PE cu celule închise
Rezistent la UV// Rezistent la UV
Utilizabil la temperaturi între -40 °C și 80 °C// Utilizabil la temperaturi între -40 °C și 80 °C

Notă:

Pentru lucrări generale de asamblare și îmbinare
Pentru lipirea țesăturii de un material de carton rigid
Pentru fixarea spumei pe plastic
Pentru montarea de cârlige, suporturi și rafturi
Pentru fixarea suporturilor pentru pixuri
Pentru montarea afișajelor POS și a semnalizării