3M™ Bandă de hârtie cu strat dublu de acoperire 9527, crem, 1000 mm x 50 m, 0,13 mm

Cod articol: 7000041764
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000041764
EAN / GTIN 53134375399451
Număr producător 7000041764

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: Alb-deschis
Adeziv din cauciuc sintetic
Lungime totală: 50 m
Lățimea totală: 1000 mm
Aderență instantanee foarte mare

Descriere:

Banda adezivă dublă față-verso 3M™ 9527 cu suport de hârtie fleece se caracterizează prin aderența imediată foarte mare și aderența bună la materialele cu consum redus de energie (de exemplu, PP, PE). Are o grosime de 0,13 mm și este rezistent la temperaturi de până la +50°C (+70°C pentru perioade scurte de timp).

Caracteristică:

Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport// Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport
Adeziv din cauciuc sintetic// Adeziv din cauciuc sintetic
Versatil pentru finisarea autoadezivă a unei mari varietăți de materiale// Versatil pentru finisarea autoadezivă a unei mari varietăți de materiale
Proprietăți bune de prelucrare și tăiere// Proprietăți bune de prelucrare și tăiere
Aderență instantanee foarte mare// Aderență instantanee foarte mare

Notă:

Montarea, asamblarea și fixarea materialelor publicitare (de exemplu, afișaje, postere)
Finisarea autoadezivă a materialelor în foi, cum ar fi spuma, cauciucul sau pâsla