3M™ Bandă de spumă dublu-învelită 9528 19 mm x 66 m

Cod articol: 7000041759
  • Cantitatea minimă de comandă 60 bucăţi
  • Pași de comandă: 60 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000041759
EAN / GTIN 08711428100457
Număr producător 7000041759

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă cu grosime de 0,8 mm, cu două fețe, realizată din spumă de polietilenă cu celule închise cu un adeziv din cauciuc-rezină
Potrivit pentru aplicații mai ușoare
Poate fi utilizat pentru montarea de display-uri (POS), ecusoane ușoare, plăcuțe de identificare și alte aplicații.
Pentru montarea posterelor sau a componentelor de afișaj, a plăcuțelor de identificare și a pieselor din plastic, precum și pentru confecționarea de mostre.
Stratul gros de PTFE asigură o suprafață netedă, neaderentă, cu o frecare redusă.

Descriere:

Banda 3M™ Double Coated Foam Tape 9528 este o bandă din spumă de polietilenă cu strat dublu cu celule închise, cu grosime de 0,8 mm, cu un adeziv din cauciuc. Este un adeziv cu aderență ridicată, potrivit pentru aplicații cu performanțe mai scăzute.

Caracteristică:

Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
Potrivit pentru aplicații mai ușoare// Potrivit pentru aplicații mai ușoare
Poate fi folosit pentru montarea de display-uri (POS), ecusoane ușoare, plăcuțe de identificare și alte aplicații// Poate fi folosit pentru montarea de display-uri (POS), ecusoane ușoare, plăcuțe de identificare și alte aplicații
O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat

Notă:

Poate fi folosit pentru montarea de display-uri (POS), postere ușoare, plăci de identificare și alte aplicații.