Cască de protecție 3M™ G3000, Uvicator, cu clichet, ventilată, roșie, G3000NUV-RD

Cod articol: 7000039721
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000039721
EAN / GTIN 04046719316755
Număr producător 7000039721
L-Număr L01110 167

Descriere

Execuţie:

Sistemul de închidere cu clichet asigură o ajustare extrem de precisă și ușoară la dimensiunea capului
Senzorul 3M™ Uvicator™ vă permite să știți când casca dvs. de protecție a fost expusă excesiv la razele UV și trebuie înlocuită.
Design ușor rotunjit pentru a împiedica casca să se prindă de crengi etc.
Găurile de aerisire sunt distribuite pe o suprafață mai mare pentru un flux de aer maxim și un confort sporit.
Interiorul căștii poate fi rotit la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații închise.

Descriere:

Casca de protecție 3M™ Peltor™ G3000 cu senzor 3M™ Uvicator™ a fost dezvoltată în strânsă colaborare cu industria și silvicultura și îndeplinește cele mai înalte cerințe de protecție. Fabricat din plastic ABS stabilizat UV, modelul G30NUR este de culoare roșie și este prevăzut cu o bandă pentru cap cu sistem de închidere cu clichet și bandă de sudură din PVC. Sistemul de închidere cu clichet asigură o ajustare extrem de precisă și ușoară la dimensiunea capului purtătorului. Spre deosebire de căștile convenționale cu ventilație, G3000 are mult mai multe fante de ventilație. Această zonă de ventilație maximă permisă în partea superioară a cochiliei căștii asigură un confort de purtare excepțional, chiar și în timpul muncii solicitante din punct de vedere fizic în medii calde. Viziera foarte scurtă asigură o vizibilitate optimă. Forma subțire și rotundă reduce riscul de a se prinde de crengi, de exemplu. Casca de protecție Peltor™ G3000 oferă, de asemenea, un avantaj atunci când se lucrează în spații închise sau când se urcă în copaci: interiorul poate fi rotit cu 180°, astfel încât casca de protecție poate fi purtată și cu vârful pe gât. Datorită designului special al profilului, este, de asemenea, ușor de atașat căștile de protecție sau vizierele. Deosebit de practic: senzorul patentat 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor indică momentul în care casca și-a pierdut efectul de protecție din cauza radiațiilor UV excesive și trebuie înlocuită. Opțiunea de fixare în trei puncte a unei curele pentru bărbie (disponibilă opțional ca accesoriu) asigură o ajustare individuală la forma capului și o potrivire perfectă. Domeniile de aplicare a căștii de protecție 3M™ Peltor™ G3000 cu 3M™ Uvicator™ sunt în silvicultură, industrie și construcții. Casca este potrivită pentru dimensiuni ale capului cuprinse între 53 și 62 cm.

Caracteristică:

Cască de protecție pentru condiții nefavorabile de utilizare, cu ventilație excelentă și câmp vizual bun
Senzorul 3M™ Uvicator™ vă notifică atunci când casca de protecție a fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită.
Designul ușor rotunjit previne încurcarea în cabluri sau ramuri
Găurile de ventilație sunt distribuite pe o suprafață mare pentru a maximiza fluxul de aer pentru un confort mai bun
Casca poate fi rotită la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații închise.
Viziera scurtă permite o mai bună vizibilitate în sus

Notă:

Construcții, agricultură